Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen Manilakarton (RC) 250 g/qm 60 x 305mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhänge-Heftstreifen Manilakarton (RC) 250 g/qm 60 x 305mm grün
Einhänge-Heftstreifen Manilakarton (RC) 250 g/qm 60 x 305mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA27450GN
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091151
EAN/GTIN:
     4002030271135
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Material (ggf. Angabe Papiergewicht oder Angabe ob selbstklebend): Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • Ausstattung (Material Deckschiene und Material Aufreihband): Deckschiene aus Metall
  • Besonderheit: für A4, 50 Stück
  • Lochung, Art und ggf. besondere Ausstattung der Lochung): mit 6 und 8 cm Lochung, 8 cm Lochung geöst
  • Größe (B x H): 60 x 305 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Lochung:
4-fach
Marke:
Elba
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
selbstklebend:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen grün blauer engel, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen grün, 27450, 27450GN, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 0,143*
€ 0,252*
3 Tage
393
1
€ 5,95*
ab € 0,153*
€ 0,289*
1
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,313*
4 Tage
1024
100
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,57*
5 Tage
1024
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100091169
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091165
ab € 0,95*
Ähnlich
ELBA
100091171
ab € 1,13*
Ähnlich
ELBA
100091170
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091166
ab € 1,13*
Ähnlich
ELBA
100091167
ab € 1,13*
Ähnlich
ELBA
100091158
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091159
ab € 0,45*
Ähnlich
ELBA
100091160
ab € 0,50*
Ähnlich
ELBA
100091162
ab € 0,48*
Ähnlich
ELBA
100091161
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091163
ab € 0,45*
Ähnlich
ELBA
100091164
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091155
ab € 0,33*
Ähnlich
ELBA
100091149
ab € 10,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.