Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. Heftung blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. Heftung blau
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. Heftung blau
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA22451BL
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551890
EAN/GTIN:
     4002030221048
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
  • Ausstattung/Verwendung (Art d. Abheftmöglichkeit f. Ordner, halber/ganzer Deckel: Mit halbem Vorderdeckel
  • Heftung (Angabe ob kaufmännische-/Amtsheftung und/oder ob mit beweglichem Falz): Einhakmetallbeschlag mit Sicherungsfeder zum Festklemmen an der Ordnermechanik. Mit kaufmännischer Heftung
  • Besonderheit: für ca. 200 DIN A4-Blätter
  • ggf. Angabe ob mit Organisationsaufdruck: mit Organisationsaufdruck
  • Material und Papiergewicht: aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • für Format: für A4
  • Größe (B x H): 240 x 305 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.046 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Elba
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: einhakhefter elba kaufm. heftung blau, einhak hefter, einhakhefter elba, 22451, 22451BL, Einhängehefter, Hefter, Mappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 26,67*
€ 36,94*
€ 5,50*
ab € 27,54*
€ 38,59*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 29,39*
€ 42,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,17*
€ 48,9923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,10*
€ 44,149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.