Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100742154 Herst.-Nr.: 100742154 EAN/GTIN: 3045050407956 |
| |
|
| | |
| - Farbe: orange
- transparenter Vorderdeckel
- Langes Beschriftungsfeld
- Mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm)
- Top File
- mit 11-fach Lochung zur Ablage in Ordnern oder Ringbüchern
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Blattformat: | A4 | Breite: | 238 mm | Farbe: | orange | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 310 mm | Importdatum: | 2019-08-16 00:00:00.000 | Marke: | Elba | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Organisationsaufdruck vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4 pp orange, karton schnellhefter, karton-schnellhefter a4, Abheftlochung, Abheftvorrichtung, Hefter, Kunststoffhefter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,82* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,45* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|