Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100461002 Herst.-Nr.: 100461002 EAN/GTIN: 4002030150270 |
| |
|
| | |
| - oben und rechts offen
- mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente
- glasklar, dokumentenecht
- aus 0,15 mm starkem PP Material
- für A4 Format geeignet
- eignet sich hervorragend um Dokumente langfristig sauber und geschützt abzulegen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | glasklar | Besonderheiten: | mit Griffloch | Blattformat: | A4 | Breite: | 217 mm | Bruttogewicht: | 0.017 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 308 mm | Marke: | Oxford | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 150 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,87* | € 27,91* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,50* | € 27,92* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,87* | € 29,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2087* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|