Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100333015 Herst.-Nr.: 100333015 EAN/GTIN: 3362949050308 |
| |
|
| | |
| - ELBA Organisationshefter chic ULTIMATE mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, sowie einer Dehntasche am Rückendeckel für die zusätzliche Lose-Blatt-Ablage und Daumenausschnitt für einfaches Blättern.
- Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden.
- Der Komfort-Sichtreiter (Beschriftung mit ELBA Print möglich) erleichtert die Arbeit.
- 240g/qm starker Karton verhindert das Reißen bei intensivem Gebrauch.
- Für DIN A4
- Umweltzeichen Der Blaue Engel
- Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Farbe: | gelb | Farbe der Rückseite: | gelb | Farbe der Vorderseite: | gelb | Farbname: | gelb | Marke: | Elba | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 240 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,73* | € 31,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 23,21* | € 31,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,98* | € 34,25* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,70* | € 48,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,546* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|