Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100330379 Herst.-Nr.: 100330379 EAN/GTIN: 3362949903796 |
| |
|
| | |
| - ELBA Hängesammler Polypro Ultimate
- A4
- PP 0,5 mm
- 80 mm Bodenbreite
- seitlich offen
- blau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bodenbreite: | 80 mm mm | Bruttogewicht: | 0.135 kg | Farbe: | blau | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | blau | Marke: | Elba | Material: | PP (Polypropylen) | Material des Bodens: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 500 mic | Registraturtyp: | Hängeregistratur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Hänge-Sammler, Hängesammler, kunststoff einhängemappe a4, einhängemappen plastik, a4 einhängemappe, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängetasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 47,13* | € 65,20* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 50,33* | € 71,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,033* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|