Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Spezialhüllen A4 90my glasklar grün VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Spezialhüllen A4 90my glasklar grün VE=10 Stück
Prospekthülle Spezialhüllen A4 90my glasklar grün VE=10 Stück
Prospekthülle Spezialhüllen A4 90my glasklar grün VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100206877
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206877
EAN/GTIN:
     3045050019234
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
  • Die hochwertige Prospekthülle in A4 Format mit farbigem Rand
  • eignet sich hervorragend um Dokumente langfristig sauber und geschützt in Ordnern oder Ringbüchern abzulegen
  • Ein farbiger Lochverstärkungsstreifen und der farbige Außenrand vereinfachen die Organisation
  • Die Prospekthüllen sind aus glasklarer, dokumentenechter 0,09mm PP-Folie.
  • Packung mit 10 Hüllen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.16 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
glasklar
Farbe des Lochrandes:
grün
Lochrandverstärkung:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
90 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, Hülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 4,00*
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100206870
ab € 2,03*
Sonstiges
Oxford
100206872
ab € 2,16*
Sonstiges
Oxford
100206873
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
100206875
ab € 2,02*
Sonstiges
Oxford
100206876
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.