Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP grau 1-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP grau 1-100
Register A4 PP grau 1-100
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100204663
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100204663
EAN/GTIN:
     5702232456307
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • ELBA Register PP
  • Format: A4
  • 100-teilig
  • 1-100
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
100
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.770 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 11,51*
€ 15,62*
Lager 467
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 11,69*
€ 15,76*
1
€ 5,50*
ab € 12,60*
€ 19,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 24,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.