Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 Lochung geöst Kraftkarton (RC) 200 g/qm chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt A4 Lochung geöst Kraftkarton (RC) 200 g/qm chamois
Trennblatt A4 Lochung geöst Kraftkarton (RC) 200 g/qm chamois
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA06455
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400004664
EAN/GTIN:
     4002030064553
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblätter a4 chamois
trennblatt
  • mit zweiseitigem Druck: Ziffern 0-9 und Tabfelder 10/20
  • aus 200 g/qm Kraftkarton
  • ausschneidbare Registertaben
  • Universallochung - Lochung bei 8 cm geöst
  • zur individuellen Gestaltung geeignet
  • umweltfreundlich, zertifiziert durch 'Der blaue Engel'
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
300 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Oxford
Material:
Karton
Papiergewicht:
200 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4, 06455, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,21471*
€ 0,31471*
Lager 467
250
1
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.