Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 Kraftkarton (RC) 230 g/qm chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt A4 Kraftkarton (RC) 230 g/qm chamois
Trennblatt A4 Kraftkarton (RC) 230 g/qm chamois
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA06453
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400004663
EAN/GTIN:
     4002030064539
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblätter a4 chamois
trennblatt
  • Material und Papiergewicht: Aus Kraftkarton (RC), 230 g/qm
  • Anzahl Register-Tabe zum Ausschneiden: die Registertabe kann ausgeschnitten werden
  • Besonderheit: mit zweiseitigem Druck: Ziffern 0-9 und Tabfelder 10/20
  • Lochung, ggf. Angabe ob Lochung verstärkt, hinterklebt, geöst: Lochung: 6 und 8 cm
  • für Format/Größe: für A4, 240 x 300 mm
  • Farbe: chamois
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.017 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
300 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Oxford
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4, 06453, Elba, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,102*
€ 0,184*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 16,05*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 22,53*
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 29,74*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,92*
€ 32,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.