Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA054034BL Herst.-Nr.: 100206087 EAN/GTIN: 3045050079399 |
| |
|
| | |
| - Besonderheit/Verwendung(Hüllen eingeschweißt/Material/Papiereinlage/Erweiterung: Stabiles Sichtbuch mit blendfreien, eingeschweißten Hüllen. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Ausstattung und ggf. Angabe ob Sichttasche am Vorderdeckel oder/und am Rücken: Sichttasche auf Vorderdeckel ermöglicht eine professionelle Individualisierung
- Material Einband: transluzentes PP, 0,7 mm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 240 x 315 mm
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.184 kg | erweiterbar: | nein | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Hüllenanzahl: | 20 | Hüllenstärke: | 70 mic | Länge: | 315 mm | Marke: | Oxford | Umschlagmaterial: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, 054034, 054034BL, Album, Elba, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,80* | € 5,18* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 4,02* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|