Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturstift edding 7700 correction pen 1-2mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturstift edding 7700 correction pen 1-2mm Weiß
Korrekturstift edding 7700 correction pen 1-2mm Weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-770011049
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-770011049
EAN/GTIN:
     4004764830909
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrektur-Stift
Korrekturstift
korrekturstift edding
korrektur stift
  • Korrekturstift edding 7700 correction pen
  • Praktischer Korrekturstift für fast alle Maschinen- und Tintenschriften, Kopier- und Faxpapiere
  • Ermöglicht punktuelle und großflächige Korrekturen
  • geruchsarme, schnelltrocknende Tinte ohne Zusatz von Xylol / Toluol
  • Metallspitze
  • Strichstärke: 1 - 2mm
  • Clip vorhanden
  • Farbe: Weiß
  • Gefahrkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.02483 kg
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
Höhe:
19 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Korrekturmittelart:
Korrekturstift
Korrekturmittelinhalt:
8 ml
Länge:
130 mm
Marke:
Edding
nachfüllbar:
nein
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf leichtentzündbar. | Verursacht Hautreizungen. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorgan

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 7700, Correction, Pen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,65*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.