Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porzellan-Pinselstift edding 4200 1-4mm schwarz, gelb, hellblau, hellgrün VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Porzellan-Pinselstift edding 4200 1-4mm schwarz, gelb, hellblau, hellgrün VE=4 Stück
Porzellan-Pinselstift edding 4200 1-4mm schwarz, gelb, hellblau, hellgrün VE=4 Stück
Porzellan-Pinselstift edding 4200 1-4mm schwarz, gelb, hellblau, hellgrün VE=4 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-420041099
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-420041099
EAN/GTIN:
     4004764970094
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
  • Porzellan-Pinselstift edding 4200/4 BL 1
  • Fasermaler mit Pinselspitze für das Gestalten von Porzellan, glasierter Keramik und ofenfestem Glas
  • Porzellan vom Hersteller ist mit einer Schutzschicht versehen. Diese Schicht muss vor dem Dekorierien mit den Porzellan-Pinselstiften gründlich entfernt werden, damit die Farbe sich direkt mit dem Porzellan verbindet und nicht auf der Schutzschicht aufliegt. Daher muss das Porzellan vorab in der Spülmaschine gereinigt und anschließend gründlich mit Brennspiritus abgewischt werden
  • Die flexible Pinselspitze ist für flächige und feine Arbeiten geeignet
  • Keine Laufnasen- oder Tropfenbildung, kein Verlaufen
  • Besonders lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • 4-teilig
  • Nur auf staub- und fettfreien Oberflächen arbeiten
  • Nach dem Einbrennen spülmaschinenfest bis 60 Grad
  • Cremiger Auftrag, gleichmäßiges Farbergebnis
  • Schnelltrocknend und vor dem Einbrennen korrigierbar
  • Farben: schwarz, gelb, hellblau, hellgrün
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.046 kg
Clip vorhanden:
ja
EAN Packung:
4004764829668
Farbe:
schwarz, gelb, hellblau, hellgrün
Farbname:
sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
4 Farben
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
1-4 mm
wasserfest:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,83*
€ 5,27*
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 4,02*
€ 5,57*
1
€ 4,75*
ab € 3,82*
€ 6,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.