Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch A4 30 Hüllen Silver Shadow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch A4 30 Hüllen Silver Shadow
Sichtbuch A4 30 Hüllen Silver Shadow
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB940141
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     940141
EAN/GTIN:
     4011123520203
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: silber-schwarz
  • Format: DIN A4
  • Inhalt: 30 fest eingeschweißten glasklaren PP-Hüllen, für insgesamt 60 Dokumente
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.26 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
silber
Hüllenanzahl:
30
Marke:
Ecobra
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 6,41*
10 Tage
24
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 6,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
942139
ab € 2,77*
Ähnlich
Ecobra
940139
ab € 2,76*
Ähnlich
Ecobra
944141
ab € 3,69*
Ähnlich
Ecobra
942141
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.