Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber buchefarben Serie Tripolis im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber buchefarben Serie Tripolis im Etui
Kugelschreiber buchefarben Serie Tripolis im Etui
Kugelschreiber buchefarben Serie Tripolis im Etui
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB778412
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     778412
EAN/GTIN:
     4011123639103
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Tripolis Kugelschreiber Holz buchenfarben im Bambus-Geschenketui, dreieckige Form
  • Kugelschreiber Holz, natürliche Maserung, stark und markant, Griffmulde, mit Druckmechanik,
  • Großraummine, mattverchromte Spitze und Endstück mit Clip
  • Artikeldetails: Kugelschreiber Holz
  • Druckmechanik
  • Griffmulde
  • Großraummine
  • matt verkromte Spitze, Endstück mit Clip
  • Farbe buchenfarben
  • im Bambus-Geschenketui, dreieckige Form
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.13 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
braun
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Holz
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
braun
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
850123
ab € 6,57*
Zubehör
Ecobra
329203
ab € 11,84*
Zubehör
Ecobra
329201
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.