Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber buchefarben Serie Tripolis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber buchefarben Serie Tripolis
Kugelschreiber buchefarben Serie Tripolis
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB778400
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     778400
EAN/GTIN:
     4011123585400
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Tripolis Kugelschreiber Holz buchenfarben im Papp-Geschenketui
  • Kugelschreiber Holz, natürliche Maserung, stark und markant, Griffmulde, mit Druckmechanik,
  • Großraummine, mattverchromte Spitze und Endstück mit Clip
  • Kugelschreiber Holz
  • Druckmechanik
  • Griffmulde
  • Großraummine
  • matt verkromte Spitze, Endstück mit Clip
  • Farbe buchenfarben
  • im Papp-Geschenketui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
braun
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Holz
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
braun
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
329203
ab € 11,84*
Zubehör
Ecobra
329201
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.