Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner matt-schwarz Serie Cremona


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brieföffner matt-schwarz Serie Cremona
Brieföffner matt-schwarz Serie Cremona
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB751221
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     751221
EAN/GTIN:
     4011123528001
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner
  • Cremona Brieföffner matt-schwarz
  • Brieföffner matt-schwarz mit mattverchromter Stahlklinge im gleichen Design, passend zum Kugelschreiber mit Aussparungen im Oberteil, im Kunststoff-Geschenketui
  • Artikeldetails: Brieföffner mit mattverchromter Stahlklinge
  • Farbe matt-schwarz
  • im Kunststoff-Geschenketui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ecobra
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Briefbesteck, Handbrieföffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,23*
€ 14,10*
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 14,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
850128
€ 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.