Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB7247 Herst.-Nr.: 7247 EAN/GTIN: 4011123026408 |
| |
|
| | |
| - Fächermaßstab im Skai Etui bestehend aus 5 Kunststoff-Streifen ca. 150 mm lang, vernietet, Mehrfachbezifferung, insgesamt 23 Reduktionen
- Teilungen
- 1:2,5 1:5 1:10 1:15 1:20 1:25
- 1:30 1:331/3 1:40 1:50 1:75 1:100
- 1:125 1:150 1:200 1:250 1:300 1:400
- 1:500 1:750 1:1250 2:1 5:1.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Ecobra | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächer, Fächer-Reduktionsmaßstab, FächerReduktionsmaßstab, Maßstab, Präzisions, Präzisions-Maßstab, Präzisionsmaßstab, Reduktionsmaßstab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,75* | € 11,24* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,74* | € 12,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,79* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|