Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroaktenvernichter 5131CCC Partikelschnitt 0,8x5mm


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Büroaktenvernichter 5131CCC Partikelschnitt 0,8x5mm
Büroaktenvernichter 5131CCC Partikelschnitt 0,8x5mm
Büroaktenvernichter 5131CCC Partikelschnitt 0,8x5mm
Büroaktenvernichter 5131CCC Partikelschnitt 0,8x5mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_51317111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     51317111
EAN/GTIN:
     4018351114563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch unterschiedliche Farbsignale und Leuchtsymbole
  • automatische Start-/Stopp-Lichtschrankensteuerung
  • ECC - Electronic Capacity Control - Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • 310 mm Arbeitsbreite für A3 (längs) oder A4 (längs und quer)
  • büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl
  • kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb
  • robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
  • fahrbarer, stabiler Unterschrank
  • Aufhängevorrichtung für Einweg-Plastiksäcke (180 l Auffangvolumen) mit komfortablem Auszugsystem auf Rollen für einfache Schnittgut-Entnahme
  • Modell 5131 CCC mit Holzauffangbehälter (135 l Auffangvolumen)
  • attraktive Farbkombination in silber / anthrazit
  • Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
  • elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
  • zweifache Motorsicherung
  • Energiesparmodus (ESM)
  • Eingabebreite: 310 mm
  • Motorleistung: 1600 Watt
  • Maße (BxTxH): 548 x 590 x 1020
  • Gewicht: 102 kg
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
135 l
Breite:
548 mm
Bruttogewicht:
147.5 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/anthrazit
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
102 kg
Gewicht:
147.5 kg
Höhe:
1020 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
EBA
Motorleistung:
1600 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
12 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0,8 mm
Schnittgröße:
0,8x5,0 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.646,01*
€ 3.792,27*
Lager 467
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.095,17*
€ 4.280,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4.280,74*
€ 5.094,08
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 4.251,22*
€ 5.058,95
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4.169,98*
€ 4.962,28
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4.115,85*
€ 4.897,86
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 4.095,17*
€ 4.873,25
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4.095,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.