Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebereiter Tabfix 200x10 2-zeilig transparent VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstklebereiter Tabfix 200x10 2-zeilig transparent VE=5 Stück
Selbstklebereiter Tabfix 200x10 2-zeilig transparent VE=5 Stück
Selbstklebereiter Tabfix 200x10 2-zeilig transparent VE=5 Stück
Selbstklebereiter Tabfix 200x10 2-zeilig transparent VE=5 Stück
Selbstklebereiter Tabfix 200x10 2-zeilig transparent VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA840219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     840219
EAN/GTIN:
     4005546840604
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Individuell zuschneidbarr Selbstklebe-Vollsichtreiter
  • Aus Kunststoff-Folie
  • Mit vertikal und horizontal bedruckten Einsteckschildern A - Z, 0 - 31, Jan. - Dez. und blanko zum Selbstbeschriften
  • Kopfbreite: 200 mm
  • Beutel mit 5 Streifen
  • transparent
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
Beutel mit 5 Streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 5,07*
1 Tag
83
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,11*
€ 5,25*
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,468*
€ 5,524*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 6,31*
1 Tag
83
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 6,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
840319
ab € 2,97*
Ähnlich
Durable
840600
ab € 2,65*
Ähnlich
Durable
840500
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.