Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA830758 Herst.-Nr.: 830758 EAN/GTIN: 4005546805382 |
| |
|
| | |
| - Sicherheitsausweishalter CARD HOLDER DELUXE PRO
- mit verchromtem Ausweiskartenhalter mit rückseitigem Metallclip für einen Betriebsausweis/Sicherheitsausweis
- Länge: 80cm
- für Hoch- und Querformat
- Werkstoff: Acryl
- Größe (B x H): 8,5 x 5,4 cm
- Farbe: anthrazit/transparent
- Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 54 mm | Bruttogewicht: | 0.663 kg | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 86 mm | Marke: | Durable | Material: | Acryl | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, 8307, Ausweishalterung, Betriebsausweis, Betriebsausweis-Halter, BetriebsausweisHalter, Halter, Namenschildhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,468* | € 4,63* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,90* | € 5,33* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 4,192* | € 5,629* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 4,682* | € 6,172* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,604* | € 12,154* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|