Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA803119 Herst.-Nr.: 803119 EAN/GTIN: 4005546803920 |
| |
|
| | |
| - Tischnamensschild
- Sonderform: L-Form
- Produktverwendung: Tischaufstellung
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Material und Farbe: Acryl, transparent
- Größe Einsteckschild (B xH): 210 x 61 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.708 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 61 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Acryl | Rahmenfarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 26,24* | € 35,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,17* | € 36,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,02* | € 36,33* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 27,69* | € 37,22* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 28,05* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,624* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|