Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablagen Varicolor Tray Set VE=5 Stück anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablagen Varicolor Tray Set VE=5 Stück anthrazit
Briefablagen Varicolor Tray Set VE=5 Stück anthrazit
Briefablagen Varicolor Tray Set VE=5 Stück anthrazit
Briefablagen Varicolor Tray Set VE=5 Stück anthrazit
Briefablagen Varicolor Tray Set VE=5 Stück anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA770557
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     770557
EAN/GTIN:
     4005546701950
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • 5 elegante Briefablageschalen als Set mit unterschiedlichen, farbigen Greifzonen als Organisationshilfe.
  • Senkrecht und versetzt stapelbar für eine leichte Orientierung und einen optimalen Zugriff.
  • Hochwertige Qualität, robuste und stabile Ausführung.
  • Produktdetails: 1 Set mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
253 mm
Bruttogewicht:
0.294 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
63 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
337 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb, 7705, Ablage, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,69*
€ 24,52*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,10*
€ 24,96*
Lager 467
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,59*
€ 25,59*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,01*
€ 27,32*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,80*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
760627
ab € 64,69*
Zubehör
Durable
760427
ab € 47,35*
Zubehör
Durable
760527
ab € 47,26*
Zubehör
Durable
760727
ab € 52,63*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,62*
Zubehör
Durable
761027
ab € 58,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.