Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA679727 Herst.-Nr.: 679727 EAN/GTIN: 4005546735139 |
| |
|
| | |
| - Ordnerregister
- Werkstoff: PP
- Stärke: 270 my
- Lochung: Universallochung
- inklusive Deckblatt
- Ausführung der Tabe: Beschriftung 1 - 20, farbig, beschriftbar
- Farbe: farbig sortiert
- Verwendung für Papierformate: A4+ hoch
- Größe (B x H): 245 x 305 mm
- Anzahl der Blätter: 20 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl der Taben: | 20 | Besonderheiten: | inklusive Deckblatt | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4+ | Breite: | 245 mm | Bruttogewicht: | 0.3840 kg | Deckblatt: | ja | Farbe: | mehrfarbig | Farbe des Aufdrucks: | mehrfarbig | für Format: | A4+ | Höhe: | 305 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 270 mic | Taben: | Zahlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister durable a4 1-20, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, 6797, Kunststoff, Ordner, OrdnerRegister, Register, Zahlen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,34* | € 9,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,30* | € 9,79* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,67* | € 10,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,09* | € 12,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,67* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|