Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch Screenclean VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reinigungstuch Screenclean VE=50 Stück
Reinigungstuch Screenclean VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA578702
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     578702
EAN/GTIN:
     4005546503424
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Fusselfreie Vliestücher getränkt in alkoholfreier Flüssigkeit
  • Zur schonenden und streifenfreien Reinigung von CRT- und TFT-Monitore, Laptops, Bildschirmfiltern sowie Glasoberflächen von Kopierern und Scannern
  • Antistatisch
  • Größe: 120 x 180 mm (B x H)
  • Farbe: weiß
  • Packung mit 50 Tüchern
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.178 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Packungsinhalt:
50 Stück
Gefahrenhinweis:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,37*
€ 5,97*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,47*
€ 6,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,68*
€ 7,05*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 12,91*
1 Tag
72
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
573602
ab € 2,16*
Ähnlich
Durable
572102
ab € 2,31*
Ähnlich
Durable
578219
ab € 2,66*
Ähnlich
Durable
570700
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.