Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA561303 Herst.-Nr.: 561303 EAN/GTIN: 4005546571348 |
| |
|
| | |
| - Sichttafel INFOTAFEL A4
- Material: PP
- Mit versetzbarer Aufhängung (hoch und quer einsetzbar), umweltfreundlich da leicht trennbare Materialien
- Infotafel zu 100% aus PP
- Aufhängung zu 100% aus Polyamid
- Verwendung für Papierformate: A4
- Farbe des Rahmens: rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Mit versetzbarer Aufhängung (hoch und quer einsetzbar) | Bruttogewicht: | 0.049 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | oben | Rahmenfarbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 2,94* | € 4,50* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 3,04* | € 4,57* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,18* | € 5,52* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,50* | ab € 3,768* | € 5,548* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,18* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|