Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Tischständer VARIO TABLE 10, DIN A4, mit 10 Tafeln, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Durable Tischständer VARIO TABLE 10, DIN A4, mit 10 Tafeln, schwarz
Durable Tischständer VARIO TABLE 10, DIN A4, mit 10 Tafeln, schwarz
Durable Tischständer VARIO TABLE 10, DIN A4, mit 10 Tafeln, schwarz
Durable Tischständer VARIO TABLE 10, DIN A4, mit 10 Tafeln, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-31005E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5570-01
EAN/GTIN:
     4005546506685
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Durable VARIO Sichttafel-System

Tischständer in L-Form mit Zapfenmechanik, inkl. 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen, mit Reitern.
Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle. Der Tischständer ist aus Stahlblech gefertigt und wird durch eine besondere Kunststoffbeschichtung vor Kratzern geschützt.

Komplett-Set bestehend aus
- 1 Tischständer in L-Form
- 10 Sichttafeln DIN A4, schwarz
- 10 Reiter mit blanko Einsteckschildern

Maße (BxH)
- aufgeklappt: 470 x 375 mm
- zusammengeklappt: 200 x 375 mmVerwendung für: Tisch
für Format: DIN A4
Sichttafeln inklusive: 10 Tafeln
erweiterbar: Nein
Farbe: schwarz

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 6,78*
ab € 47,94*
€ 63,75*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 47,92*
€ 63,77*
10 Tage
18
pro Satz
€ 5,87*
ab € 48,01*
€ 64,20*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 53,62*
€ 73,68*
Lager 388
unbekannt
pro Satz
€ 4,50*
ab € 54,36*
€ 74,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,72*
€ 88,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 74,43*
€ 88,57
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 72,72*
€ 86,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,82*
€ 78,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,14*
€ 73,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,10*
€ 66,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 54,36*
€ 64,69
pro Satz
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.