Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA555107 Herst.-Nr.: 555107 EAN/GTIN: 4005546506494 |
| |
|
| | |
| - Sichttafelwandhalter VARIO WALL 5
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 5 Stück
- Werkstoff: Metall
- Farbe: hellgrau
- Farbe der Sichttafel: dunkelblau
- Größe (B x H): 265 x 345 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 265 mm | Bruttogewicht: | 0.516 kg | Farbe: | dunkelblau | Farbname: | dunkelblau | für Format: | A4 | Höhe: | 345 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Metall | Rahmenfarbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, präsentationsmappen durable blau, präsentations alben, präsentations-mappe durable, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,78* | ab € 19,53* | € 24,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 19,42* | € 24,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 19,64* | € 25,00* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 2,90* | ab € 20,53* | € 26,06* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 21,50* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|