Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#DURA470523 Herst.-Nr.: 470523 EAN/GTIN: 4005546991986 |
| |
|
|  |  |
 | - Zettelhalter DURAFIX CLIP
- Papierhalterung (Art) und Befestigung: magnetische Klemme, selbstklebend
- Verwendung für Papiergrößen: für diverse Größen verwendbar
- Werkstoff: Kunststoff
- schnelle und einfache Bedienung
- Größe (B x H): 60 x 17 mm
- Farbe: silber
- Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:  |  | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | schnelle und einfache Bedienung, Packung mit 5 Stück | Breite: | 60 mm | Bruttogewicht: | 0.0520 kg | Farbe: | silber | GPSR: | Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0 | Höhe: | 17 mm | Importdatum: | 2019-05-15 00:00:00 | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 5 Stück | Produktbezeichnung: | Zettelhalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, Memo-Clip, Memoclip, Zettel-Clip, Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, wand klemmleiste, 4705, Clip, Durafix, Durafix-Clip, DurafixClip |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,18* | € 5,01* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,19* | € 5,02* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,18* | € 5,03* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Beutel | € 4,90* | ab € 3,24* | € 5,35* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,68* | € 6,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,636* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|