Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer rund 28,5 Metall 28,5 l mit perforiertem Dekostreifen anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schirmständer rund 28,5 Metall 28,5 l mit perforiertem Dekostreifen anthrazit
Schirmständer rund 28,5 Metall 28,5 l mit perforiertem Dekostreifen anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA335058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335058
EAN/GTIN:
     4005546989280
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Schirmständer rund 28,5 METALL
  • mit dekorativem perforierten Streifen
  • für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder zuhause
  • aus Metall mit Epoxidharzbeschichtung
  • Kapazität: 28,5 Liter
  • Größe (H x Durchmesser): 620 x 260 mm
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit dekorativem perforiertem Streifen. Ideal für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder zuhause
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
2.375 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
620 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Tiefe:
260 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 35,83*
€ 49,37*
1
€ 5,50*
ab € 39,86*
€ 56,44*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 40,54*
€ 58,21*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,80*
€ 67,37*
7 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 51,05*
€ 68,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,81*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,23*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.