Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA293002 Herst.-Nr.: 293002 EAN/GTIN: 4005546204734 |
| |
|
| | |
| - Klemmschiene A4
- leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende
- Werkstoff: Kunststoff
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
- Farbe: weiß
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Besonderheit: | Karton mit 50 Stück | Besonderheiten: | Klemmschiene für ungelochtes Schriftgut aus Kunststoff. | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.689 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Heftungsart: | lose | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,69* | € 13,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,60* | € 16,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,79* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|