Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmschiene, Kunststoff, 25-30 Blatt, 50 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68464
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2930-02
EAN/GTIN:
     4005546204734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschienen weiß din a4 3...
  • Bindesystem für DIN A4 Blätter, Prospekte, etc.
  • das Schriftgut wird einfach in die Schiene eingeschoben - fertig
  • 50 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
für 25-30 Blatt
Stück pro Paket:
50
Anzahl Blatt:
30
Füllhöhe:
3 mm
Farbe Klemme:
weiss
Format:
DIN A4
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Anzahl Stück:
50
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
13 mm
Länge:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, 68464, 68464-SW81, Klemmmappen, Mappen, Klemmleiste, Papierklemmleiste, Papierklemmschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,70*
€ 13,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,58*
€ 16,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 18,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.