Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Palettenfußbanderole 172407 145x75mm dunkelblau 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126672553
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172407
EAN/GTIN:
     4005546981727
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche
Palettentasche
Zur Befestigung am äußeren Palettenfuß. 4-seitige Beschriftung möglich. Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckschilder. Scanner Tauglich und dokumentenecht. Transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Palettenbanderole
Maße:
59,6 x 7,5 x 0,8 cm (B x H x T)
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Anzahl der Einstecktaschen:
4 Einstecktaschen
F³r Papiergr÷¯en:
je 2 mal 14 x 6,5, 9 x 6,5 cm (B x H)
Verschluss:
Klettverschluss
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Banderolen, Palettenbanderolen
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 89,35*
10 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 70,97*
€ 89,36*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 71,08*
€ 92,40*
4 Tage
197
pro Paket
€ 6,95*
ab € 69,31*
€ 92,41*
1 Tag
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 73,75*
€ 93,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,35*
€ 106,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,62*
€ 105,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,39*
€ 99,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,33*
€ 94,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,66*
€ 84,09
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 1,4132* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
101002
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.