Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1709013400 Herst.-Nr.: 1709013400 EAN/GTIN: 7318089013402 |
| |
|
| | |
| - Prospektspenderset FLEXIPLUS 2 A5
- Werkstoff: Polystyrol
- Anzahl der Fächer: 2
- Verwendung für Papierformate: DIN A5
- Größe (B x H x T): 180 x 250 x 105 mm
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 2 | Breite: | 180 mm | Bruttogewicht: | 0.349 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A5 | Höhe: | 250 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,36* | € 13,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,01* | € 13,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,33* | € 14,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,94* | € 17,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|