Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A5, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A5, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A5, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A5, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-1709013400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709013400
EAN/GTIN:
     7318089013402
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A5 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A5 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709013
Außenmaße (B x H x L/T):
180 mm x 250 mm x 105 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
180 mm x 250 mm x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 2 fach transparent durable, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller 2 fächer, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.