Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA146461 Herst.-Nr.: 146461 EAN/GTIN: 4005546103600 |
| |
|
| | |
| - Dreiteiliger Nachfüllsatz für Visitor Book 100 bestehend aus vorgedruckten Blanko-Beschriftungsschildern auf A4-Bogen, Durchschlag/Sicherheitsbogen und Besucherdaten-Protokoll, mit Check-out-Formular
- aus Karton, 80 g/qm
- deutsch, weiß/blau
- 60 x 90 mm
- für 8003, 8106, 8135, 8136, 8138, 8139, 8181
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.22 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 60 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Schilder | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, Nachfüllsatz Besucherbuch, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, 1464, Adressschilder, Beschriftungsschilder, Book, Nachfüllsatz, Namensschild, Visitors |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 16,25* | € 22,74* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 16,20* | € 22,76* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 16,48* | € 23,23* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 17,62* | € 24,62* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 18,51* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|