Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenklammern 77mm verzinkt VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenklammern 77mm verzinkt VE=100 Stück
Aktenklammern 77mm verzinkt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA122725
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     122725
EAN/GTIN:
     4005546106540
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aktenklammer
  • Ausführung der Form: rund
  • Werkstoff: Metall
  • Länge: 70 mm
  • Farbe: silber
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.381 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Form:
rund
Klammerngröße:
77 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable aktenklammern verzinkt 77mm, akten klammer, aktenklammern 77mm, 1227, Akten, AktenKlammer, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 3,83*
3 Tage
238
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,79*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 4,95*
1
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 5,43*
1
€ 6,78*
ab € 3,32*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
122625
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
121224
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
121324
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.