Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Traveller Dark red vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Traveller Dark red vergoldet
Kugelschreiber Traveller Dark red vergoldet
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40709040
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40709040
EAN/GTIN:
     4009746016364
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
diplomat kugelschreiber
kugelschreiber
  • Ganzmetallgehäuse
  • handgeflammt mit Glanzlackierung
  • Kugelschreiber mit Kappendruckmechanik und Großraummine easyFlow
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
gold
Farbname:
dark red
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber nachfüllbar ja, hochwertige, Kappendruckkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.