Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Traveller Dark red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Traveller Dark red
Kugelschreiber Traveller Dark red
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40708040
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40708040
EAN/GTIN:
     4009746016319
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
diplomat kugelschreiber
kugelschreiber
  • Ganzmetallgehäuse
  • handgeflammt mit Glanzlackierung
  • Kugelschreiber mit Kappendruckmechanik und Großraummine easyFlow
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
dark red
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber nachfüllbar ja, hochwertige, Kappendruckkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.