Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Traveller Navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Traveller Navy blue
Kugelschreiber Traveller Navy blue
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40707040
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40707040
EAN/GTIN:
     4009746016265
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
diplomat kugelschreiber
kugelschreiber
  • Ganzmetallgehäuse
  • handgeflammt mit Glanzlackierung
  • Kugelschreiber mit Kappendruckmechanik und Großraummine easyFlow
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
navy blue
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber nachfüllbar ja, hochwertige, Kappendruckkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.