Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Traveller Flame easyFlow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Traveller Flame easyFlow
Kugelschreiber Traveller Flame easyFlow
Kugelschreiber Traveller Flame easyFlow
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40701040
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40701040
EAN/GTIN:
     4009746012298
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
diplomat kugelschreiber
kugelschreiber
  • Ganzmetallgehäuse
  • handgeflammt mit Glanzlackierung
  • Kugelschreiber mit Kappendruckmechanik und Großraummine easyFlow
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
ja
Farbe:
braun
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
Flame
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
braun
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber nachfüllbar ja, hochwertige, Kappendruckkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.