Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Traveller schwarz matt easyFlow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Traveller schwarz matt easyFlow
Kugelschreiber Traveller schwarz matt easyFlow
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD20000817
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D20000817
EAN/GTIN:
     4009746006501
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber
  • Ganzmetallgehäuse
  • wertvolle mehrschichtige Brillantlackierung in schwarz matt
  • Kugelschreiber mit Kappendruckmechanik und Großraummine easyFlow
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Produktbezeichnung:
Kugelschreiber
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
GPSR:
Diplomat Schreibgeräte, Heusenstammstr., 17, 63322, Rödermark, Deutschland, www.diplomatpen.com, info@diplomat.de, +49 6074 8880
Weitere Suchbegriffe: hochwertige, Kappendruckkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.