|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#DIPLD20000356 Herst.-Nr.: D20000356 EAN/GTIN: 4009746002725 |
| |
|
|  |  |
 | - Großraummine easyFLOW
- Minenstärke M
- Schreiblänge bis 3000m
- Höhenstabilität bis 4000m
Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 0.008 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Diplomat | Minenbreite: | 1 mm | Minensystem: | Großraummine | Produktbezeichnung: | Kugelschreibermine | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Mine | GPSR: | Diplomat Schreibgeräte, Heusenstammstr., 17, 63322, Rödermark, Deutschland, www.diplomatpen.com, info@diplomat.de, +49 6074 8880 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber mine, G2, G2-Mine, G2Mine, Großraummine, Kugelschreiber, KugelschreiberMine, Mine, Parkersystem |
|  |  |
| |