Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine G2-Format F schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine G2-Format F schwarz
Kugelschreibermine G2-Format F schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD10444560
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D10444560
EAN/GTIN:
     4009746053222
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
  • Metall-Großraummine
  • G2-Format
  • Passt in viele am Markt befindliche Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
Diplomat Schreibgeräte, Heusenstammstr., 17, 63322, Rödermark, Deutschland, www.diplomatpen.com, info@diplomat.de, +49 6074 8880
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Minensystem:
Großraummine
Produktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Mine
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber mine, G2, G2-Mine, G2Mine, Großraummine, Kugelschreiber, KugelschreiberMine, Mine, Parkersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,22*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diplomat
D10444743
€ 3,23*
Ähnlich
Diplomat
D10444594
€ 3,23*
Ähnlich
Diplomat
D10444800
€ 3,22*
Ähnlich
Diplomat
D10444719
€ 3,23*
Ähnlich
Diplomat
D10444735
€ 3,21*
Ähnlich
Diplomat
D10444578
€ 3,23*
Ähnlich
Diplomat
D10444784
€ 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.