Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter mit Klapprahmen A3 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter mit Klapprahmen A3 Aluminium
Wandprospekthalter mit Klapprahmen A3 Aluminium
Wandprospekthalter mit Klapprahmen A3 Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLSFA3S
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     SFA3S
EAN/GTIN:
     5055425954273
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Prospekthalter zur Wandmontage mit silbernem Klapprahmen
  • Inkl. Wandmontagematerial und Vorbohrungen
  • Leichtes Auswechseln des Einlegers, ohne von der Wand abzunehmen
  • Mit Einrastöffnungsmechanismus
  • In silbernem eloxiertem Aluminium mit schwarzer Rückseite aus Styrol veredelt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
32,7 mm
Bruttogewicht:
0.6220 kg
Farbe:
aluminium
Höhe:
450 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Aluminium
Produktbreite:
32.7 cm
Produkthöhe:
45 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tiefe:
12 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,88*
€ 15,09*
€ 5,50*
ab € 9,76*
€ 15,36*
2 Tage
39
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 16,13*
3 Tage
87
€ 2,90*
ab € 11,49*
€ 16,91*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 11,64*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
SFA4S
ab € 6,40*
Sonstiges
Deflecto
SFA1S
ab € 30,87*
Sonstiges
Deflecto
SFA2S
ab € 19,97*
Sonstiges
Deflecto
SFA5S
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.