| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DEFLSFA1S Herst.-Nr.: SFA1S EAN/GTIN: 5055425954259 |
| |
|
| | |
| - Prospekthalter zur Wandmontage mit silbernem Klapprahmen
- Inkl. Wandmontagematerial und Vorbohrungen
- Leichtes Auswechseln des Einlegers, ohne von der Wand abzunehmen
- Mit Einrastöffnungsmechanismus
- In silbernem eloxiertem Aluminium mit schwarzer Rückseite aus Styrol veredelt
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A1 | Breite: | 624 mm | Bruttogewicht: | 1.6 kg | Farbe: | aluminium | Höhe: | 871 mm | Marke: | Deflecto | Material: | Aluminium | Produktbreite: | 62.4 cm | Produkthöhe: | 87.1 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tiefe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter deflect-o silber, klapprahmen a1, klapprahmen, Bilderrahmen, Fotorahmen, Urkundenrahmen, Wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,53* | € 43,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,56* | € 43,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,45* | € 43,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,48* | € 45,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,78* | € 48,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|