Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Block 100x50x100mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl-Block 100x50x100mm transparent
Acryl-Block 100x50x100mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLAB350
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     AB350
EAN/GTIN:
     5055425953788
Suchbegriffe:
Ausstellungblock
Austellungspodest
Präsentationsblock
Warenpräsentation
  • Hochwertiger Block aus hochwertigem Acryl
  • Alle Kanten sind diamantpoliert
  • Ideal für die Ausstellung in einer Premium-Umgebung
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.5880 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
50 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 17,27*
€ 24,53*
€ 5,50*
ab € 18,97*
€ 27,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,40*
€ 36,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
74901
ab € 3,06*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB125
ab € 4,89*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB140
ab € 4,50*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB225
ab € 4,47*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB240
ab € 11,18*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB250
ab € 10,04*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB325
ab € 8,45*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB340
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.