Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlagbox 35x35,5x8,3cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlagbox 35x35,5x8,3cm weiß
Vorschlagbox 35x35,5x8,3cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL79803
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     79803
EAN/GTIN:
     0079916798035
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Sammelbüchse
Sammeldose
  • Eingebauter 105-mm-breiter Prospekthalter
  • Schlitzmaße: 104 x 13mm
  • Freistehend oder zur Wandmontage
  • Inkl. Wandmontagematerial, Schloss und 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
0.4300 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
355 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Vorschlagbox
Tiefe:
83 mm
GPSR:
Deflecto Europe, Calder House, Central, WF17 9LT, Batley, Großbritannien, www.deflecto-europe.com, info@deflecto-europe.com, +44 1924 478 888
Weitere Suchbegriffe: Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, dokumentenbox, Abstimmungsbox, Briefkastenbox, Einwurfbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,45*
€ 80,97*
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 80,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,91*
€ 82,63*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 136,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.