Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller Classic Image schräg A3 hoch transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller Classic Image schräg A3 hoch transparent
Tischaufsteller Classic Image schräg A3 hoch transparent
Tischaufsteller Classic Image schräg A3 hoch transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL47601
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     47601
EAN/GTIN:
     0079916476018
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
deflecto tischaufsteller a3
  • Abgeschrägt für eine gute Sichtbarkeit
  • Einleger wird von der Seite her für ein schnelles Auswechseln hineingeschobenBreite stabile Basis
  • Aus PS hergestellt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.7860 kg
Farbe:
transparent
für Format:
A3
Höhe:
423 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a3, Bilderhalter, Präsentationsfach, Prospekthalter, Schrägaufsteller, Tisch, Tisch-Prospekthalter, tischaufsteller, TischProspekthalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 13,85*
1
€ 6,95*
ab € 9,36*
€ 13,85*
6
€ 4,00*
ab € 11,49834*
€ 15,65334*
1
€ 7,95*
ab € 11,27*
€ 16,16*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 12,48*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
47401
ab € 2,93*
Sonstiges
Deflecto
47501
ab € 2,05*
Sonstiges
Deflecto
45201
ab € 1,59*
Sonstiges
Deflecto
47301
ab € 3,25*
Sonstiges
Deflecto
684101
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.