Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Tischaufsteller Classic Image 47601 A3 hoch tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/689/a013689x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/689/a013689x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135015200
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     47601
EAN/GTIN:
     079916476018
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
deflecto tischaufsteller a3
Funktioneller Aufsteller für die stylische Präsentation. Für ein schnelles Auswechseln werden die Einleger einfach seitlich in den Aufsteller geschoben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic Image
Sonderform:
L-Form
Maße:
29,8 x 41 x 10,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Standfuß vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischaufsteller Classic Image
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a3, Aktionshinweisaufsteller, Aufsteller, Infoaufsteller, Informationsaufsteller, Menükartenaufsteller, Preisaufsteller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 9,14*
€ 13,90*
1
€ 6,95*
ab € 9,38*
€ 13,90*
6
€ 4,00*
ab € 11,51834*
€ 15,70334*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,29*
€ 16,26*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 12,50*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
47401
ab € 2,94*
Sonstiges
Deflecto
47501
ab € 2,04*
Sonstiges
Deflecto
45201
ab € 1,59*
Sonstiges
Deflecto
47301
ab € 3,25*
Sonstiges
Deflecto
684101
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.